missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ pH-Elektroden
Hilfreich zur Messung des Potentials von Wasserstoffionen. Fisherbrand™ pH-Elektroden sind für verschiedene pH- und Temperaturbereiche erhältlich.
225.00 € - 289.00 €
Spezifikation
pH-Bereich | 0 to 14 |
---|---|
Länge (metrisch) | 120 mm |
Durchmesser (metrisch) | 12 mm |
Produktcode | Marke | Temperaturbereich (metrisch) | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Temperaturbereich (metrisch) | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11778472
|
Fisherbrand™
|
0 °C bis 80 °C | Kosmetische Creme, Tris-Puffer und andere |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11766398
|
Fisherbrand™
|
0°C to 100°C | Rapid temperature variation |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11716358
|
Fisherbrand™
|
0 °C bis 100 °C | Hohe Temperaturen |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11726338
|
Fisherbrand™
|
-10 °C bis +100 °C | Entionisiertes Wasser |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
- Mit geformtem Kopf und Kabel
- Ausgezeichnete Ansprechzeit
- 1 m BNC-, S7- oder DIN-Anschluss, kompatibel mit den meisten pH-Messgeräten
Spezifikation
0 to 14 | |
120 mm | |
12 mm |