missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mettler Toledo™ ph-Elektrolyt-Reinigungslösungen

Zum Entfernen von Proteinverunreinigungen von der Membran an pH-Elektroden. Mettler Toledo™ Pepsin-HCl-Reinigungslösung trägt zur Erhaltung der Elektrodenleistung bei und sollte nach der Messung und vor der Rekalibrierung verwendet werden. Behandlungsdauer: etwa 1 Stunde.

Marke:  Mettler Toledo™ 51340069

Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.63080kg


Artikelnummer. 12898301

  • 219.00 € / 1500 Milliliter
Verfügbar ab: 15-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Die pH-Elektrode ist der wesentliche Faktor bei pH-Messungen. Sie erfordert spezielle Pflege und Aufmerksamkeit. Bevor die Elektrode erneut kalibriert und für eine andere Messung verwendet werden kann, müssen Kontaminierungen entfernt werden.

Wenn eine Kontamination durch Proteine (und andere anorganische Komponenten) besteht, reicht ein Spülen mit entionisiertem Wasser nicht aus. In einem solchen Fall wird Pepsin-HCl empfohlen.

  • Wird in einer praktischen Schraubverschlussflasche mit schlichtem Etikett geliefert.
  • SDS und Etikett enthalten Informationen gemäß GHS (Globales Harmonisiertes System)
  • Behandlungsdauer: etwa 1 Stunde
Spezifikation

Spezifikation

Farblos
pH-Elektrode
Entfernung von Proteinkontamination und Kontamination durch andere anorganische Stoffe von der Membran und anderen Diaphragmen von pH-Elektroden
Keine
1
Vollständig in Wasser mischbar
0.1 bis 0.5 % Salzsäure, Pepsin A
Elektrolyt
Ja
6er-Packung mit Schraubverschlussflaschen
6 Packung
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheit und Handhabung

Sicherheit und Handhabung

Produktidentifikator
  • Electrode cleaner

Signalwort
  • Gefahr

Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A

Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Hydrochloric acid, Pepsin A

Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote