Learn More
Phenol, gelöste Kristalle, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Phenol wird als Vorläufer für Cyclohexanon, Kunststoffe, nichtionische Detergenzien und pharmazeutische Arzneimittel wie Aspirin verwendet. Es dient als Anästhetikum in Chloraseptic. Es reagiert mit Aceton zu Bisphenol-A, das bei der Synthese von Polycarbonaten und Epoxidharzen verwendet wird. Es wird außerdem bei der Herstellung von synthetischen Harzen, Farbstoffen, Pharmazeutika, synthetischen Gerbstoffen, Parfums, Schmierölen und Lösungsmitteln verwendet. In der Molekularbiologie wird es bei der Extraktion von Nukleinsäure aus Geweben mittels Flüssig-Flüssig-Extraktion mit Phenol und Chloroform eingesetzt. Es ist ein aktiver Bestandteil von Abbeizmitteln, das für die Entfernung von Epoxid und Polyurethan verwendet wird. Es wird auch bei der Herstellung von Kosmetika sowie Präparaten zur Haarfärbung und Hautaufhellung verwendet. Im Bereich der Medizin ist es in Sprayform nützlich, um bei Halsschmerzen zu helfen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Löslich in Wasser, Alkohol, Chloroform, Äther, Benzol, Glycerin, Aceton, Kohlenstoffdisulfid und wässrigen Alkalihydroxiden.
Hinweise
Luft- und lichtempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Unverträglich mit starken Oxidationsmitteln, starken Basen und starken Säuren.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Phenol |
Namenshinweis | detached crystals |
Schmelzpunkt | 40°C to 43°C |
Dichte | 1.071 |
Siedepunkt | 181°C |
Flammpunkt | 79°C (175°F) |
Geruch | Sweet |
Menge | 100 g |
UN-Nummer | UN1671 |
Beilstein | 969616 |
Mehr anzeigen |
RUO – Nur für Forschungszwecke