missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific Chemicals Phenolrot, ACS
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
Phenol red is used as non absorbed marker in the gravimetric method. It is a pH indicator used in cell biology laboratories and in home swimming pool test kits. It is used to check the kidney function based on the excreted phenol red by colorimetric method.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Chemischer Name oder Material | Phenol Red |
Schmelzpunkt | >300°C |
Beilstein | 326470 |
Merck Index | 14,7247 |
Löslichkeitsinformationen | Practically insoluble in chloroform,ether; Soluble in aqueous alkali hydroxides or carbonates with red color (removed by boiling with zinc dust); Solubility in water: approximately 1g/1300ml; Solubility in alcohol: approximately 1g/350mlSoluble in methanol. |
IUPAC-Name | 4-[3-(4-Hydroxyphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]phenol |
Formelmasse | 354.38 |
Güte | ACS |
Geruch | Odorless |
Menge | 5 g |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P235-Kühl halten.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'