missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Phenoxazin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Phenoxazine is used as primary and secondary intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Phenoxazin wird als primäres und sekundäres Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. In einem dicht verschlossenen Behälter aufbewahren. In einem kühlen, trockenen, gut belüfteten Bereich lagern, der sich nicht mit inkompatiblen Substanzen in Verbindung bringt.
Phenoxazin wird als primäres und sekundäres Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. In einem dicht verschlossenen Behälter aufbewahren. In einem kühlen, trockenen, gut belüfteten Bereich lagern, der sich nicht mit inkompatiblen Substanzen in Verbindung bringt.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Phenoxazine |
Schmelzpunkt | 154°C to 158°C |
Menge | 1 g |
Beilstein | 143234 |
Merck Index | 14,7253 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in methanol. Insoluble in water. |
Formelmasse | 183.21 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'