missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(Phenylsulfonyl)Essigsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
(Phenylsulfonyl)acetic acid is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(Phenylsulfonyl)essigsäure wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
Inkompatible Materialien sind starke Oxidationsmittel. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort fest verschlossen halten
(Phenylsulfonyl)essigsäure wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
Inkompatible Materialien sind starke Oxidationsmittel. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort fest verschlossen halten
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (Phenylsulfonyl)acetic acid |
Schmelzpunkt | 109°C to 114°C |
Menge | 1 g |
Beilstein | 2504376 |
Formelmasse | 200.22 |
Reinheit (%) | 97% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'