missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Phenyltrimethylammoniumchlorid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Phenyltrimethylammoniumchlorid ist ein effektiver Phasentransferkatalysator, Methylierungsmittel, auch für alkalische Depolymerisationen, Korrosionshemmer für kohlenstoffarmen Stahl geeignet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser 333 g/l.
Hinweise
Hygroskopisch. Unter inertem Gas lagern. Fern von Oxidationsmittel, Wasser/Feuchtigkeit aufbewahren.
Phenyltrimethylammoniumchlorid ist ein effektiver Phasentransferkatalysator, Methylierungsmittel, auch für alkalische Depolymerisationen, Korrosionshemmer für kohlenstoffarmen Stahl geeignet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser 333 g/l.
Hinweise
Hygroskopisch. Unter inertem Gas lagern. Fern von Oxidationsmittel, Wasser/Feuchtigkeit aufbewahren.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Phenyltrimethylammonium chloride |
Schmelzpunkt | ∼236°C (sublimation) |
Menge | 100 g |
UN-Nummer | UN2811 |
Beilstein | 3572527 |
Empfindlichkeit | Hygroscopic |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water 333g/L. |
IUPAC-Name | N,N,N-Trimethylaniliniumchlorid |
Formelmasse | 171.67 |
Reinheit (%) | ≥98% |
RUO – Nur für Forschungszwecke
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'