missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Phosphorsäure, rein, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100g
500g
2,5kg
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Phosphoric acid |
Farbe | Weiß |
Schmelzpunkt | 42,0 °C |
Dichte | 1,68 |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 100g |
Strukturformel | H3PO4 |
Physikalische Form | Kristalle oder kristallines Pulver |
Merck Index | 15, 7456 |
Löslichkeitsinformationen | Löslichkeit in Wasser: löslich.Andere Löslichkeiten: lösliches Ethanol |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Phosphoric acid
- Gefahr
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'