Learn More
Phthalanhydrid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Phthalic anhydride is used in the preparation of primary amines. It is used as a precursor to prepare anthraquinone, phthalein, rhodamine, phthalocyanine, fluorescein and xanthene dyes. It serves as an important intermediate in the plastics industry, dyes, resins and pigments. It is used as a monomer for synthetic resins such as glyptal, alkyd resins and polyester resins. It plays a vital role in the large-scale production of plasticizers for plastics. Further, it acts as a curing agent for epoxy resins, anti-scaling agents, plating agents, surface treating agents, ion exchange agents, paint additives, adhesives, sealant chemicals and potential antibacterial agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Phthalsäureanhydrid wird bei der Herstellung primärer Amine verwendet. Es wird als Vorläufer zur Herstellung von Anthrachinon-, Phthalein-, Rhodamin-, Phthalocyanin-, Fluorescein- und Xanthen-Farbstoffen verwendet. Es dient als wichtiges Zwischenprodukt in der Kunststoffindustrie sowie für Farbstoffe, Harze und Pigmente. Es wird als Monomer für synthetische Harze wie Glyptal, Alkydharze und Polyesterharze verwendet. Es spielt eine entscheidende Rolle bei der großvolumigen Herstellung von Plastifizierern für Kunststoffe. Darüber hinaus fungiert es als Härtemittel für Epoxidharze, Kalkentferner, Plattierungsmittel, Oberflächenbehandlungsmittel, Ionenaustauschmittel, Farbzusätze, Klebstoffe, Dichtchemikalien und potenzielle antibakterielle Mittel.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Kohlenstoffdisulfid, Ethanol, Aceton und Benzol. Bis zu einem gewissen Grad löslich in Ethylether.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Basen, starken Reduktionsmitteln und starken Säuren.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Phthalic anhydride |
Schmelzpunkt | 130°C to 134°C |
Dichte | 1.53 |
Siedepunkt | 295°C (sublimation) |
Flammpunkt | 152°C (305°F) |
Geruch | Weak, Characteristic |
Menge | 1000 g |
UN-Nummer | UN2214 |
Beilstein | 118515 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
RUO – Research Use Only