Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Premium Grade SPDP
Crosslink-Proteine und andere Biomoleküle in Anwendungen, bei denen Produktintegrität und Risikominimierung von größter Bedeutung sind, mit Thermo Scientific™ Pierce™ Premium Grade SPDP, einer hochwertigen Formulierung dieses beliebten Pyridyldithiol-basierten Amin-zu-Sulfhydryl-Crosslinkers.
508.00 €
Spezifikation
Produktlinie | Pierce™ |
---|---|
Markierungsmethode | Chemische Markierung |
Crosslinker-Typ | Heterobifunktional |
Reaktiver Teil | NHS Ester, Pyridylldisulfid |
Form | Pulver |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15372627
|
Thermo Scientific™
PG82087 |
100 mg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
Thermo Scientific Pierce Premium Grade SPDP ist unsere qualitativ hochwertigste Formulierung dieses Pyridylldithiol-basierten Amin-zu-Sulfhydryl-Crosslinkers, der speziell für Anwendungen mit höchster Produktintegrität und Risikominimierung charakterisiert ist. SPDP ist ein Disulfid-Crosslinker, der für reversible (reduzible) Amin-zu-Sulfhydryl-Konjugation verwendet wird.
- Hohe Qualität: Identität und Reinheit werden durch mehrere Tests bestätigt, einschließlich quantitativer NMR
- Produktintegrität: verbesserte Tests und Charakterisierung im Vergleich zur Standardqualität
- Chargen-Retention: reichliche Menge an zurückliegenden Chargen, die aufbewahrt werden, um zukünftige Prozesstests zu gewährleisten
- Änderungsmanagement: CCN-Service (Change Control Notification)
- Konsistente Fertigung: chargenspezifische Dokumentation der Fertigung
SPDP ist N-Succinimidyl 3-(2-pyridyldithio)-propionat, ein Crosslinker für die Amin-zu-Sulfhydryl-Konjugation, das spaltbare (reduzierbare) Disulfid-Bindungen mit Cystein-Sulfhydrylen bildet. An einem Ende befindet sich ein N-Hydroxysuccinimid (NHS)-Ester, der mit einem primären Amin reagiert und eine stabile Amidbindung bildet. Am anderen Ende befindet sich eine Pyridyll-Disulfid-Gruppe, die mit einer Sulfhydryl-Gruppe reagiert, um eine reversible Disulfid-Bindung zu bilden.
Spezifikation
Pierce™ | |
Heterobifunktional | |
Pulver | |
Vernetzer |
Chemische Markierung | |
NHS Ester, Pyridylldisulfid | |
DMF, DMSO |