Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ SILAC Medien und Seren
Analysieren der Proteinexpression mittels Massenspektrometrie mit diesen Medien oder Additiven zur stabilen Isotopenmarkierung mit Aminosäuren in der Zellkultur (SILAC).
54.25 € - 512.00 €
Produktcode | Marke | Zusammensetzung | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zusammensetzung | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12116490
|
Thermo Scientific™
88440 |
Dialysiertes fötales Kälberserum | 500 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
10423425
|
Thermo Scientific™
89984 |
RPMI-1640 Medium ohne L-Lysin und L-Arginin | 500 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Description
Diese Thermo Scientific Pierce Zellkulturmedien und Serumkomponenten sind für die Isotopenmarkierung mit stabilen Aminosäuren in Zellkultur (SILAC) zur MS-Analyse der Proteinexpression optimiert.
SILAC ist ein leistungsstarkes Verfahren zum Nachweis und zur Quantifizierung relativer differenzieller Veränderungen in komplexen Proteinproben. Der Ansatz basiert auf dem metabolischen Einbau in-vivo von schweren 13C- oder 15N-markierten Aminosäuren in Proteinen. Bei der anschließenden Massenspektrometrie können Proteine dann schneller und umfassender nachgewiesen, charakterisiert und quantifiziert werden.Leistungsmerkmale:
Flexibel–Flüssigmedien ohne L-Lysin und L-Arginin und Medien in Pulverform ohne L-Leucin, L-Lysin und L-Arginin. Dies ermöglicht eine umfassendere Proteomabdeckung durch Isotopenmarkierung mit mehreren Aminosäuren
kompatibel–DMEM, MEM, RPMI-1640, IMDM, Ham's F12 und McCoy's 5A Medien sowie dialysiertes Kälberserum (FKS) werden zum Kultivieren verschiedener Zelllinien verwendet, darunter HeLa, 293T, COS7, U2OS, A549, A431, HepG2, NIH 3T3, K562 und Jurkat
Optimierte, spezialisierte Medien–Expansion DMEM und Low-Osmolarity DMEM dienen speziell zur Vermehrung muriner embryonaler Stammzellen und das Erstellen von Proteinexpressionsprofilen mittels SILAC und Massenspektrometrie
Hohe Qualität– dialysiertes FKS ist stammzellgeprüft, um sicherzustellen, dass Stammzelldifferenzierung nicht unterstützt wird