missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Testo™ Oberflächensonde mit Rohrklemme

Artikelnummer. 10029410
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
165 mm, 1,2 m (Kabel)
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) unitSize
10029410 165 mm, 1,2 m (Kabel) 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10029410 Lieferant Testo™ Lieferanten-Nr. 0602 4592
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Ermöglicht schnelles und einfaches Befestigen der Sonde an Rohren mit 0,2 bis 2,5 Zoll Durchmesser.

  • Temperaturfühler TC Typ K mit 1,22 m Kabel
  • Messbereich:-18 to 130 °C, kurzzeitg bis 280 °C
  • Der Temperaturfühler mit Klemme zeichnet sich durch seine außergewöhnlich schnelle Ansprechzeit von 5 Sekunden aus.
  • Dies wird durch den Thermoelement-Federstreifen möglich.Dieser übernimmt die tatsächliche Temperatur des Messobjekts in nur wenigen Sekunden und kann auch auf unebenen Flächen verwendet werden.
  • Die Oberflächensonde besitzt ein 1,22 m langes Kabel.
  • Dieser Thermoelementfühler Typ K, Klasse 2 hat eine standardisierte Genauigkeit von ±0,5 °C

Spezifikation

Schnittstelle Thermoelement mit Stecker
Genauigkeit Klasse 2 (gemäß Norm EN 60584-2 bezieht sich die Genauigkeit der Klasse 2 auf -40 bis +1200 °C)
Reaktionszeit 5 s
Länge (metrisch) 165 mm, 1,2 m (Kabel)
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.