missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(+/-)-Piperazin-2-Carbonsäure, 98 %, Thermo Scientific™
Beskrivning
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Specifikationer
Specifikationer
| Chemischer Name oder Material | (+/-)-Piperazine-2-carboxylic acid |
| Schmelzpunkt | ∽290°C (decomposition) |
| Menge | 1 g |
| Formelmasse | 130.15 |
| Reinheit (%) | 98% |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?