missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Piperonylbutoxid, tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
Beschreibung
Piperonyl butoxide is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Piperonylbutoxid wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Benzol, Ethanol und Methanol. Nicht mischbar oder schwer mit Wasser zu mischen.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Piperonylbutoxid wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Benzol, Ethanol und Methanol. Nicht mischbar oder schwer mit Wasser zu mischen.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Piperonyl butoxide |
Dichte | 1.059 |
Siedepunkt | 155°C (0.3 mmHg) |
Flammpunkt | 171°C (340°F) |
Brechungsindex | 1.498 |
Menge | 25 mL |
UN-Nummer | UN3082 |
Beilstein | 288063 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in benzene,ethanol and methanol. Not miscible or difficult to mix with water. |
IUPAC-Name | 5-{[2-(2-Butoxyethoxy)ethoxy]methyl}-6-propyl-2H-1,3-benzodioxol |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'