missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Piperonylsäurehydrazid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Piperonylic acid hydrazide is used as organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Piperonylsäurehydrazid wird als Zwischenprodukt in der organischen chemischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Piperonylsäurehydrazid wird als Zwischenprodukt in der organischen chemischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Piperonylic acid hydrazide |
Schmelzpunkt | 176°C to 178°C |
Menge | 1 g |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 180.16 |
Reinheit (%) | 97% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'