missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Poulten Graf™ USP Messpipette, 5 ml : 0,05, Klasse A, Typ 2, mit Zertifikat VE=5 Stück

Marke:  Poulten Graf™ US385/WAC/C/5

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.22500kg

Artikelnummer. 10475222

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »


Beschreibung

Beschreibung

Jede Pipette ist individuell nummeriert und erfüllt die Genauigkeiten der USP/ISO/BS/DIN-Normen. 0-Punkt am Auslass, Inhalt oben (Typ 2), mit Einzelzertifikat. Braun graduiert.
Volumen: 5mL
Teilung: 0,05mL
Toleranz: 0,02 ±ml
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote