missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Poulten & Graf GmbH Einfache Pipette für Polystop™ Tropfflasche
Die Poulten& Graf GmbH einfache Pipette für Polystop™ Tropfflaschen ist für die Verwendung mit einem 3-teiligen Stopfen vorgesehen.
63.19 € - 70.78 €
Spezifikation
Sterilität | Nicht steril |
---|---|
Menge | 10 |
Typ | Einfache Pipette für den 3-teiligen Stopfen für Tropfflaschen |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Tropfflasche |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15972290
|
Poulten & Graf GmbH
L188/GP/A |
30 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15982290
|
Poulten & Graf GmbH
L188/GP/B |
50 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15992290
|
Poulten & Graf GmbH
L188/GP/C |
100 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Für 3-teilige Stopfen
- Für Tropfflaschen
- Glatt
Spezifikation
Nicht steril | |
10 | |
Einfache Pipette für den 3-teiligen Stopfen für Tropfflaschen | |
Tropfflasche |