missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Disp.Pipette PS 5 ml P/1 steril (VE=500 st.)
Marke: N/A G50023
27.04 EUR gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21637" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 6.32000kg
Beschreibung
Bestellinformation
CapacityMetric
Spezifikation
Kunststoff | |
1/100 | |
500/Packung | |
5 mL |
Ja | |
1,5 ml | |
Blau | |
Serologische Pipette |