Learn More
Simport™ Färbetablett, Kunststoff
Diese Tabletts eignen sich für Routinefärbungen, die eine feuchte Kammer erfordern, sowie für Hämatologie-, Zytologie- und Mikrobiologielabors. Simport™ Färbetabletts aus Kunststoff sind mit einem schwarzen Boden aus strapazierfähigem ABS-Kunststoff versehen, der gegen eine Vielzahl an Chemikalien beständig ist (Chlorkohlenwasserstoff ist zu vermeiden).
Marke: Simport™ M920-2
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.93624kg
Beschreibung
- Ermöglicht einen sicheren und einfachen Umgang mit nur einer Hand
- Fasst bis zu 20 Objektträger auf vier Kunststoffschienen, die mit einem Polymerstreifen für einen perfekten Halt der Objektträger überzogen sind, selbst wenn das Tablett nicht gerade gehalten wird
- Wenn Feuchtigkeit benötigt wird, halten die Wannen zwischen den Schienen bis zu 1 ml Wasser, und das sicher, ohne zu spritzen
- Mittlere Wannen können bis zu jeweils 2 ml fassen
- Die Schienen sind erhöht, um eine Berührung der Objektträger mit dem Wasser auszuschließen und sie einfacher entnehmen zu können
- Die Grundfläche fängt überschüssige Farblösung auf, die von den Objektträgern tropft
- Vier Gummifüße stellen eine größere Stabilität der Grundfläche sicher
- Einheiten sind aus Platzspargründen stapelbar
- Zwei Abdeckungen sind lieferbar:
- Ein durchsichtiger PETG-Deckel zu visuellen Untersuchung mit einem Temperaturbereich von -20 bis +60 °C
- Ein schwarzer ABS-Deckel für Fluoreszenzarbeiten mit einem Temperaturbereich von -80 bis +80 °C
Spezifikation
Schwarz | |
Kunststoff | |
–80 °C bis 80 °C |
Unterteil mit schwarzem Deckel | |
1 Packung | |
Färbetablett |