missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eppendorf™ Plattformen für Innova™ 2050 Schüttler

Artikelnummer. 11608623
Change view
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
1-l-Erlenmeyerkolben
10 ml-Erlenmeyerkolben
125-ml-Erlenmeyerkolben
25 ml-Erlenmeyerkolben
50-ml-Erlenmeyerkolben
Anzahl Positionen:
6
20
35
48
86
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Aufnahmevermögen Anzahl Positionen unitSize
11608623 10 ml-Erlenmeyerkolben 86 1 Stück
11618623 25 ml-Erlenmeyerkolben 48 1 Stück
11628623 50-ml-Erlenmeyerkolben 35 1 Stück
11638623 125-ml-Erlenmeyerkolben 20 1 Stück
11698623 1-l-Erlenmeyerkolben 6 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11608623 Lieferant Eppendorf™ Lieferanten-Nr. M11909901
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Diese spezielle Plattform passt zum Schüttlermodell 2050.

  • Fasst Erlenmeyerkolben
  • Spezialplattform
  • Aus Edelstahl
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Aufnahmevermögen 10 ml-Erlenmeyerkolben
Material Edelstahl
Abmessungen (L x B) 41 x 31 cm
Zur Verwendung mit (Geräte) Innova™ 2000 Schüttler
Anzahl Positionen 86
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.