Learn More
Invitrogen™ Collibri™ Library Amplification Master Mix with Primer Mix
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Mastermix enthält Platinum SuperFi™ DNA-Polymerase in Kombination mit einem proprietären Reaktionspuffer, der alle notwendigen Komponenten für eine effiziente Bibliotheks-Amplifikation mit minimaler Verzerrung und überlegener Genauigkeit enthält.
Merkmalen sind u. a.:
- Hohe Genauigkeit – Minimale Fehlerraten, ähnlich wie bei PCR-freien Methoden
- Hohe Effizienz – Hohe Ausbeuten aus winzigen Eingangsmengen
- Minimale Verzerrung – Gleichmäßige Verstärkung, unabhängig vom GC-Gehalt
- Im Lieferumfang ist ein 10X Primermix enthalten, der auf die P5- und P7-Regionen von Illumina Adaptern zielt. Der Mastermix wird mit einem inerten blauen Farbstoff ergänzt, während der Primermix einen gelben Farbstoff enthält. Durch das Mischen beider Komponenten in einer PCR-Reaktion wird die endgültige PCR-Lösung grün. Dies ist eine visuelle Hilfe bei der Pipettierung und trägt dazu bei, das Risiko für Pipettierfehler während des Reaktionsaufbaus zu verringern.
- Platinum SuperFi™ DNA-Polymerase weist sowohl 5’- bis 3’-Polymerase- als auch 3’- bis 5’-Exonuklease(Proofreading)-Aktivitäten auf, jedoch keine 5’- bis 3’-Exonuklease-Aktivität. Die außergewöhnlich starke Proofreading-Aktivität gewährleistet die Verstärkung von NGS-Bibliotheken mit höchster Sequenzgenauigkeit, wodurch sich NGS-Fehlerraten ähnlich wie bei PCR-freien Methoden ergeben
- Der proprietäre Reaktionspuffer enthält alle erforderlichen PCR-Komponenten und Additive, um eine effiziente und gleichmäßige Verstärkung der Bibliothek unabhängig vom GC-Gehalt zu ermöglichen und so die Abdeckung von GC- und AT-reichen Sequenzen und anderen komplexen Regionen zu verbessern. Dank der hohen Verstärkungseffizienz kann die gewünschte Ausbeute mit weniger Zyklen erreicht werden
- Die Platin-Hot-start-Technologie hemmt die DNA-Polymeraseaktivität bei Umgebungstemperaturen und ermöglicht so den Reaktionsaufbau und die Lagerung von vorgefertigten PCR-Reaktionen bis zu 24 Stunden lang vor der PCR.
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | • 5 x 1,25 ml Collibri Bibliotheks-Amplifikations-Mastermix (2X) • 5 x 500 µl Primermix Bei –20 °C lagern. |
| Probentyp | DNA, RNA |
| Wiedergabetreue (vs. Taq) | ≥100 |
| GC-reiche PCR-Leistung | Hoch |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Sequenzierung |
| Hot-Start | Integrierter Heißstart |
| Anzahl Reaktionen | 250 |
| Überhang | Stumpf |
| Produktlinie | Collibri |
| Produkttyp | Master Mix zur Bibliotheksammplifikation |
| Mehr anzeigen |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.