missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BRAND™ Becher aus PMP, niedrige Form
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
500 ml
1000 ml
5000 ml
Beschreibung
- Durchsichtiges PMP (Polymethylpenten)
- Geprägte Graduierungen, Rollrand und Ausguss
- Entspricht der Norm ISO 7056
- Autoklavierbar (121 °C)
Spezifikation
Farbe | Durchsichtig |
Kapazität (metrisch) | 50 ml |
Material | PMP |
Enthält | Bördelrand und Ausguss |
Schritten | 10 ml |
Menge | 4er-Pckg. |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Graduated | Ja |
Zertifizierung/Konformität | ISO 7056 |
Scale | Geprägt |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'