missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sigma Laborzentrifugen™ Zentrifugenröhrchen aus Polycarbonat

Artikelnummer. 10436891
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
30 ml
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10436891 30 ml 1 Stück
10496501 10 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10436891 Lieferant Sigma Laborzentrifugen™ Lieferanten-Nr. 15030

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Ein ausgezeichnetes Gefäß für die Aufnahme von Proben während des Zentrifugierens.

  • Kompatibel mit einer Reihe von Sigma-Trägern und -Rotoren
  • Mit Schraubverschluss

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 30 ml
Material Polycarbonat
Zur Verwendung mit 14031, runder Träger für 1 x 25-30 ml-Röhrchen, 12158, Festwinkelrotor 6 x 30 ml, 17370, runder Träger für 5 Röhrchen 25 - 30 ml, 12172, Festwinkelrotor 12 x 30 ml, 13083, Adapter für 1 Röhrchen 30 ml (2er-Set), 14127, Adapter für 2 Rundboden-Röhrchen ca. 30 ml max. Durchm. 25.5/29 x 90 - 100 mm (2er-Set), 12139, Festwinkelrotor 6 x 30 ml, 17670, runder Träger für 8 Röhrchen 25 - 30 ml, 14146, Adapter für 3 Rundboden-Röhrchen ca. 30 ml, max. Durchm. 25.5/29 x 90 - 100 mm (2er-Set), 14167, Adapter für 8 x 30 ml-Röhrchen (2er-Set)
Länge (metrisch) 98 mm
Verschlusstyp Schraube
Durchmesser (metrisch) 25,3 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.