missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Buerkle™ Polycarbonat-Laborflaschen mit eingegossener, erhobener Graduierung
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 mL
1000 mL
2000 mL
Beschreibung
- Polycarbonat, kristallklar, autoklavierbar
- Mit PP-Schraubverschluss
- Garantiert auslaufsicher
- Mit angegossener, erhobener Messskala
Spezifikation
Verschlussmaterial | Polypropylen |
Verschlusstyp | Schraubverschluss |
Höhe (metrisch) | 109 mm |
Kapazität (metrisch) | 125 mL |
Farbe | Durchscheinend |
Innendurchmesser (metrisch) Hals | 28 mm |
Enthält | Schraubverschluss, eingegossene, erhöhte Graduierung |
Material | Polycarbonat |
Länge (metrisch) | 55 mm |
Menge | 6/Packung |
Mehr anzeigen |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'