missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Hochleistungs-Polyesterband, 100 mm breit

Artikelnummer. 11529243
Change view
Click to view available options
Farbe:
Blau
Braun
Durchsichtig
Gelb
Grau
Grün
Hellblau
Himmelblau
Lohfarben
Ocker
Orange
Purpur
Rot
Schwarz
Weiß
Packungsgröße:
1 Stück
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe unitSize
11529243 Grün 1 Stück
11509233 Blau 1 Stück
11509253 Schwarz 1 Stück
11569243 Braun 1 Stück
11549213 Durchsichtig 1 Stück
11549253 Grau 1 Stück
11509213 Hellblau 1 Stück
11578924 Ocker 1 Stück
11589233 Orange 1 Stück
11549233 Purpur 1 Stück
11538924 Himmelblau 1 Stück
11569223 Rot 1 Stück
11569203 Lohfarben 1 Stück
11589213 Weiß 1 Stück
11529223 Gelb 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11529243 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 076639
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Das Polyester-Hochleistungsklebeband B-569 haftet auf glatten Oberflächen und bietet die gleiche Haltbarkeit wie B-595.

  • B-569 haftet auf glatten Oberflächen mit der gleichen Haltbarkeit wie B-595.

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität Entspricht den Richtlinien 2011/65/EU und 2015/863
Beschreibung GlobalMark Hochleistungs-Polyesterband
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl, Druckempfindlich
Beschichtung Ohne
Farbe Grün
Ausführung Glanz
Format Rolle
Material Polyester
Bedruckbare Seiten Einseitig bedruckbar
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Etikett
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Anlagenkennzeichnung, Rohr- und Ventilmarkierung
Zur Verwendung mit (Geräte) GlobalMark Drucker
Glanz 80 Gardner-Einheiten
Etiketten pro Zeile 1
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40 °C
Anzahl pro Packung 1 Rolle/Karton
Menge Je 1
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 bis +212 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 100 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,003 in.
Dicke (metrisch) 0,019 mm
Abmessungen (L x B) 30.48 m x 101.6 mm
Länge (angloamerikanisch) 100 ft.
Länge (metrisch) 30 m
Breite (angloamerikanisch) 4 in.
Breite (metrisch) 100 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.