missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Heathrow Scientific™ Mikroskop-Objektträger-Mailer aus Polypropylen

Bewahren Sie die Objektträger sicher und frei von Beschädigungen auf. Das Heathrow Scientific™ Polypropylen-Versandmaterial für Mikroskopobjektträger verfügt über Kanalschlitze, um Bruchstellen zu verhindern.

19.35 € - 21.40 €

Spezifikation

Zur Verwendung mit (Geräte) Mikroskopobjektträger
Fassungsvermögen 5 Objektträger
Enthält Kanäle mit Schlitz
Außenlänge (metrisch) 43 mm
Material Polypropylen
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
16310736
Unterlagen ansehen
Heathrow Scientific™
HS15983G
Sortiert (Blau, Orange, Lila, Rot, Gelb) 19.35 €
25 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
04-12-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
 
15172195
Unterlagen ansehen
Heathrow Scientific™
615983G
Sortiert (Blau, Orange, Lila, Rot, Gelb) 21.40 €
25 Stück
Mengenbasierte Staffelpreise verfügbar Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
19-11-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

  • Polypropylen-Behälter für fünf Standard-Objektträger (25 x 75 mm und 1 x 3")
  • Die Innenwand verfügt über geschlitzte Kanäle, die Objektträger trennen und das Entfernen erleichtern
  • Der Deckel schließt sicher, um Objektträger sicher zu halten.
  • Versandkartusche25 mit seitlicher Öffnung messen 81 x 19 x 31 mm
  • Endöffnungs-Versandstücke messen 43 x 24 x 88 mm
  • Einwegprodukt
Spezifikation

Spezifikation

Mikroskopobjektträger
Kanäle mit Schlitz
Polypropylen
24 mm
5 Objektträger
43 mm
25/Pckg.