missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Masterflex™ T-Verbindungsstück aus Polyethylen mit Stecktülle
Schnelle und einfache Montage ohne Werkzeug
29.30 € - 154.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Schlauchverbinder „T“ |
---|---|
Beschreibung | Verbinder mit Stecktülle |
Autoklavierbar | Nein |
Material | HDPE |
Sterilisationsmethode | Nur Ethylenoxid (ETO) |
Produktcode | Marke | Schlauchgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Schlauchgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11705579
|
Masterflex™
30623-58 |
5/8 Zoll |
29.30 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 17-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11720119
|
Masterflex™
30627-79 |
1/2 Zoll |
154.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 17-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Ideal für Niederdruckanwendungen
- Chemisch beständig
- In verschiedenen Größen erhältlich
- Kostengünstige Stecknippelanschlüsse zum einfachen Verbinden von Flüssigkeitspfaden ohne Werkzeuge
- Durch einfaches Aufstecken der Schlauchleitung oder des Schlauchs auf den Nippel wird eine sichere Abdichtung hergestellt
Spezifikation
Schlauchverbinder „T“ | |
Nein | |
Nur Ethylenoxid (ETO) | |
Durchscheinend |
Verbinder mit Stecktülle | |
HDPE | |
T-förmig |