missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kartell™ Polyethylen-Probenröhrchen, flacher Boden
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 ml
35 ml
Dicke (metrisch):
0.98 mm
1.6 mm
Beschreibung
- Praktische Klappdeckel zum Aufdrücken
- Leicht und unzerbrechlich
- Lichtdurchlässig
- Für die Lebensmittelaufbewahrung geeignet
Spezifikation
Verschlusstyp | Klappdeckel zum Aufstecken |
Produkttyp | Probengefäß mit flachem Boden |
Kapazität (metrisch) | 1 ml |
Enthält | Klappdeckel zum Aufstecken |
Material | Polyethylen |
Dicke (metrisch) | 0.98 mm |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'