missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
B Braun™ Extrufix Polyethylen-Abfallbeutel
Verwenden Sie B Braun™ Extrufix Polyethylen-Abfallbeutel, um Abfall innerhalb oder außerhalb der Arbeitseinrichtung zu entsorgen.
3.52 € - 3.78 €
Spezifikation
Produkttyp | Abfallbeutel |
---|---|
Farbe | Grau |
Einwegprodukt | Ja |
Material | PE (Polyethylen) |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15810927
|
B Braun™
6201300 |
30 l |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16497943
|
B Braun™
6201156 |
15 l |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Polyethylen
- Grau
Spezifikation
Abfallbeutel | |
Grau | |
Ja | |
PE (Polyethylen) |