missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Polyethylenglycol 200, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Polyethylene glycol 200 |
Physikalische Form | Flüssig |
Schmelzpunkt | °C to 55 to°C to 40°C |
Dichte | 1.127 |
Merck Index | 14,7568 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water and organic solvents. Insoluble in aliphatic hydrocarbons. |
Menge | 250 g |
Formelmasse | ≈200 |
Flammpunkt | 171°C (339°F) |
Brechungsindex | 1.459 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'