missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hecht Karl™ Assistant™ Polyethylen-Vierkantflaschen mit weiter Öffnung

Artikelnummer. 10749652
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 mL
500 mL
1000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10749652 1000 mL 1 Stück
10410202 250 mL 1 Stück
10369221 500 mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10749652 Lieferant Hecht Karl™ Lieferanten-Nr. 49116936

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Sparen Sie wertvollen Regal- und Arbeitsflächenplatz mit dem Assistant™ Polyethylen-Vierkantflaschen mit weiter Öffnung. Ausgestattet mit einem Schraubverschluss, erhältlich in einer breiten Palette von Größen von 50 ml bis 1000 ml.

  • HDPE
  • Quadratische Form spart wertvollen Platz

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 1000 mL
Material Polyethylen
Menge Je 1
Öffnung Weit
Form Quadratisch
Produkttyp Viereckige Flasche
Verschlussgröße GL 65
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.