missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Semadeni™ Universalzerstäuber aus Polyethylen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
550 mL
Beschreibung
- Einfach aufstellbar, einfach zu bedienen
- Flasche aus PE-HD, Sprühkopf und Düse aus PP und PE für gute chemische Beständigkeit
- Die Düse kann durch Drehung vollständig verriegelt oder eingestellt werden, von einer sehr feinen Zerstäubung bis zu einem schmalen, leistungsstarken Sprühstrahl
- Verdrängtes Volumen 1.3 ml
- Naturfarben
Spezifikation
Verschlusstyp | Spray |
Höhe (metrisch) | 215 mm |
Produkttyp | Universalsprühpistole |
Kapazität (metrisch) | 550 mL |
Farbe | Naturfarben |
Außendurchmesser (metrisch) Hals | 25 mm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Spritzen, Verpacken |
Enthält | Sprühkopf, Düse |
Material | Polyethylen |
Closure Included | Ja |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'