missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kautex™ Quadratische Weithalsflasche aus Polyethylen

Artikelnummer. 10168061
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 ml
1000 ml
Innendurchmesser (metrisch) Hals:
30.8 mm
39.2 mm
Packungsgröße:
1 Stück
164 Stück
294 Stück
90 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Innendurchmesser (metrisch) Hals unitSize
10168061 500 ml 30.8 mm 164 Stück
10545051 250 ml 30.8 mm 1 Stück
15961391 250 ml 30.8 mm 294 Stück
15971391 500 ml 30.8 mm 164 Stück
10215191 1000 ml 39.2 mm 90 Stück
15981391 1000 ml 39.2 mm 90 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Artikelnummer. 10168061 Lieferant Kautex™ Lieferanten-Nr. 2000070539
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt

Die Konstruktion mit HDPE gewährleistet Festigkeit und Langlebigkeit. Kautex™ Rechteckige Weithalsflaschen aus Polyethylen eignen sich optimal zum Verpacken, Aufbewahren und Transportieren von Medien.

  • Einfaches Befüllen, Entleeren und Reinigen
  • Gerippte Seiten für sicheren Halt
  • Rechteckiges Beschriftungsfeld
  • Rechteckige Form optimiert die Raumausnutzung
  • Dicht
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 500 ml
Farbe Naturfarben
Innendurchmesser (metrisch) Hals 30.8 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Verpackung, Lagerung, Transport
Material HDPE
Anzahl pro Karton 164
Menge 164 Karton
Form Quadratisch
Höhe (metrisch) 145,5 mm
Produkttyp Weithalsflasche
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.