missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Polyfluor-Schlauch
Beschreibung
- In zwei Größen erhältlich
- Mit Schraubverschluss
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 28 ml |
| Material | Polyfluor |
| Zur Verwendung mit | 14031, runder Träger für 1 x 25-30 ml-Röhrchen, 12158, Festwinkelrotor 6 x 30 ml, 17370, runder Träger für 5 Röhrchen 25 - 30 ml 12172, Festwinkelrotor 12 x 30 ml, 13083, Adapter für 1 Röhrchen 30 ml (2er-Set), 14127, Adapter für 2 Rundboden-Röhrchen ca. 30 ml max. Durchm. 25.5/29 x 90 - 100 mm (2er-Set), 12139, Festwinkelrotor 6 x 30 ml, 17670, runder Träger für 8 Röhrchen 25 - 30 ml, 14146, Adapter für 3 Rundboden-Röhrchen ca. 30 ml, max. Durchm. 25.5/29 x 90 - 100 mm (2er-Set), 14167, Adapter für 8 x 30 ml-Röhrchen (2er-Set) |
| Enthält | Schraubverschluss |
| Länge (metrisch) | 96 mm |
| Bodenform | Rund |
| Durchmesser (metrisch) | 25,3 mm |
| Produkttyp | Zentrifugenröhrchen |
| Max. RZB | 64.300 × g |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?