missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VITLAB™ Büchnertrichter, PP, für Filter D=110mm, H=210mm

Abnehmbare Ober- und Unterteile erleichtern die Reinigung.

Marke:  VITLAB™ 80442

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 10284121

  • 38.10 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Exzellent für allgemeine Filtrationsanwendungen im Labor
  • Farbe: weiß
  • 810 ml Volumen
  • Individuelle Lieferung
Spezifikation

Spezifikation

Büchner-Trichter
810 ml
Weiß
2.5 mm Durchmesser
210 mm
110 mm
Polypropylen
Filteranwendungen
1/Pckg.
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote