missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sigma Laborzentrifugen™ Zentrifugenröhrchen aus Polypropylen-Copolymer

Catalog Number p-8014097
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
680 ml
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Robuste Lagerungslösung für Flüssigkeiten.

  • Mit Schraubverschluss
  • Die Flaschen haben eine runde Form.
Verschlusstyp Schraubverschluss
Durchmesser (metrisch) 69 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) 13655 Adapter, 12500 Winkelrotor, 12505 Winkelrotor, 14180 Adapter
Höhe (metrisch) 165 mm
Produkttyp Zentrifugenflasche
Kapazität (metrisch) 500 ml
Enthält Mit Schraubverschluss
Material PPCO
Anzahl pro Packung Je 1
Menge Je 1
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'