missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CPC Colder Products Company™ Kupplungen aus Polypropylen

Artikelnummer. 11990518
Ansicht ändern
Click to view available options
Material:
Polypropylen
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material unitSize
11990518 Polypropylen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
VORSICHT: Der Druck, die Temperatur, Chemikalien und die Betriebsumgebung können das Leistungsverhalten von Kupplungen beeinträchtigen. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung von Colder-Produkten unter den eigenen Anwendungsbedingungen zu prüfen.
Artikelnummer. 11990518 Lieferant CPC Colder Products Company™ Lieferanten-Nr. 0636415

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
VORSICHT: Der Druck, die Temperatur, Chemikalien und die Betriebsumgebung können das Leistungsverhalten von Kupplungen beeinträchtigen. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung von Colder-Produkten unter den eigenen Anwendungsbedingungen zu prüfen.

Hergestellt aus Polypropylen. Die CPC Colder Products Company™ Polypropylen-Verbindungsstücke der HFC-Serie ersetzen sperrige und schwere Kugelhülsenkupplungen bei einer Vielzahl von Anwendungen. Die effiziente Bauweise ermöglicht einen hohen Durchfluss und wenige Auslaufen.

  • Hocheffizientes Ventil
  • Ergonomisches Design
  • Polypropylen
  • kompatibel
  • Passend für HFC35 und HFC57

Spezifikation

Beschreibung Steckverbinder
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit 6.4 mm Innendurchm.
Min. Betriebstemperatur (metrisch) 0 °C
Schlauchgröße Passt für Schlauchmaterial: Innendurchmesser 6,4mm
Maximaler Druck 6 bar bei 25 °C
Max. Operating Temperature (Metric) 110 °C
Produkttyp Kupplung
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.