Learn More
Eppendorf™ DNA LoBind Mikro-Zentrifugenröhrchen aus PP
Nutzen Sie diese Röhrchen für DNA- und RNA-Anwendungen in der forensischen Analyse, für Mikroarrays, Sequenzieren der nächsten Generation, Genklonierung und für allgemeine Molekularbiologie. Eppendorf™ LoBind Mikro-Zentrifugenröhrchen aus Polypropylen haben keine Oberflächenbeschichtung und verfügen über eine hohe Haltbarkeit beim Zentrifugieren.
14.27 € - 25.82 €
Spezifikation
Material | Polypropylen |
---|---|
Verschlussmaterial | Polypropylen |
Farbe | Durchsichtig |
Max. Zentrifugalkraft | 30000 x g |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | DNA LoBind-Verbrauchsmaterialien eignen sich perfekt für DNA- oder RNA-Anwendungen bei forensischen Analysen, Next-Generation-Sequenzierung, Klonen von Genen und allgemeiner Molekularbiologie |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10686313
|
Eppendorf™
0030108035 |
0.5 ml |
25.82 €
250 Stück |
|
|||||
10051232
|
Eppendorf™
0030108051 |
1.5 ml |
14.27 €
250 Stück |
|
|||||
10031282
|
Eppendorf™
0030108078 |
2 ml |
16.98 €
250 Stück |
|
|||||
Beschreibung
Maximize sample recovery of nucleic acids by significantly reducing sample-to-surface binding with these tubes. Eppendorf™ Polypropylene DNA LoBind Tubes are ideal for sample preparation and long-term storage.
- Frei von DNA, DNase, RNase und ATP (PCR*-rein)
- Weniger als 1 % Verlust von DNA/RNA bei niedrigen Konzentrationen und extremen Bedingungen (hohe Salzkonzentration, kurze DNA-Fragmente)
- Spezieller, unter optimierten Bedingungen hergestellter PP-Typ
- Erhältlich als 0.5, 1.5 und 2 ml-Safe-Lock™ Röhrchen
- Hoher Grad an Transparenz
Spezifikation
Polypropylen | |
Durchsichtig | |
DNA LoBind-Verbrauchsmaterialien eignen sich perfekt für DNA- oder RNA-Anwendungen bei forensischen Analysen, Next-Generation-Sequenzierung, Klonen von Genen und allgemeiner Molekularbiologie |
Polypropylen | |
30000 x g | |
250 Röhrchen (5 Beutel zu je 50) |