missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Standard |
| Membran | PTFE-Filterelement |
| Array | 8 x 12 |
| Porengröße | 0,2 μm |
| Material | Polypropylen |
| Anzahl Wells | 96 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Die Verwendung von Mehrkanalpipetten erleichtert den Flüssigkeitstransfer |
| Enthält | Filterelement |
| Anzahl pro Packung | Je 1 |
| Menge | Je |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?