missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
VITLAB™ Trichter, PP, transparent, D=30mm, H=47mm Auslauf D=2mm
Use these transparent Vitlab™ Polypropylene Funnels in your laboratory.
Marke: VITLAB™ 40894
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00100kg
Beschreibung
Transparent. Mit glatter Innenfläche und kurzem Stiel. Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln.φ: 30mm
Länge: 47mm
φ/L Stiel: 2/25mm
Spezifikation
30mm | |
1.5mm | |
47 mm | |
25mm |
5 mL | |
Polypropylene | |
60° | |
24/Pk. |