missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hirschmann™ Bechergläser mit Graduierung aus Polypropylen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
600 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
Beschreibung
- Konstruktion aus Polypropylen
- Mit Ausguss
- Durchscheinend
- Blau gedruckte Graduierung
- Entspricht DIN 12 331/ISO 7056
Spezifikation
Farbe | Durchsichtig |
Kapazität (metrisch) | 25 ml |
Material | PMP (Polymethylpenten) |
Höhe (metrisch) | 47 mm |
Schritten | 5 ml |
Typ | Becher |
Graduated | Ja |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'