missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hirschmann™ Bechergläser mit Graduierung aus Polypropylen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
Beschreibung
- Mit Ausguss
- Durchscheinend
- Geformte, blaue Graduierung
Spezifikation
Farbe | Durchscheinend |
Kapazität (metrisch) | 100 ml |
Material | PP (Polypropylen) |
Höhe (metrisch) | 80 mm |
Schritten | 2 ml |
Typ | Messbecher |
Graduated | Ja |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'