missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Karl Hecht™ (Griffin) Messbecher aus Polypropylen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
50 ml
100 ml
400 ml
600 ml
1000 ml
2000 ml
5000 ml
Beschreibung
- Konstruktion aus Polypropylen.
- Flache Bauweise.
- Hochtransparentes, antistatisches Material.
- Rand und Ausguss.
- Aufgedruckte blaue Skala.
- Kann bei Temperaturen bis zu 135 °C verwendet werden
- Autoklavierbar (121 °C).
Spezifikation
Innendurchmesser (metrisch) | 31 mm |
Kapazität (metrisch) | 25 ml |
Material | Polypropylen |
Höhe (metrisch) | 47 mm |
Schritten | 1 ml |
Max. Betriebstemperatur (metrisch) | 135 °C |
Breite (metrisch) | 31 mm |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Graduated | Ja |
Zertifizierung/Konformität | ISO 7056 |
Mehr anzeigen |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'