missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VITLAB™ Aräometerzylinder, PP, 500ml, H=351mm, mit erhabener Skala, hochtransparent

Marke:  VITLAB™ 760941

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 10157480

  • 32.40 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Hochtransparent. Erhabene Skala. Ausguss mit Überlaufgefäss.
Volumen: 500mL
Teilung: 5mL
φ/H: 73/351mm
Spezifikation

Spezifikation

Gehäuse 5mL
Hexagonal
351 mm
Hydrometer-Zylinder
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote