missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eppendorf™ Pipettenspitzen, geringe Retention, PP

Diese Pipettenspitzen gewährleisten eine maximale Rückgewinnung und Reproduzierbarkeit. Die Eppendorf™ epT.I.P.S.™ Pipettenspitzen aus Polypropylen mit niedriger Retention mindern die Schaumbildung beim Pipettieren und zeichnen sich durch eine hervorragende chemische Beständigkeit aus.

67.81 € - 75.65 €

Spezifikation

Autoklavierbar Ja
Material Polypropylen
Spitzenform Pipettiererspitzen mit niedriger Retention
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 4
Produktcode Marke Farbe Volumen (metrisch) Länge (metrisch) Reinigungsnachweise Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Volumen (metrisch) Länge (metrisch) Reinigungsnachweise Preis Menge & Verfügbarkeit  
10240254
Unterlagen ansehen
Eppendorf™
0030072022
Gelb 2 bis 200 μl 5.9 cm PCR-frei
75.65 €
960 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 95
Zum Warenkorb hinzufügen
 
10721775
Unterlagen ansehen
Eppendorf™
0030072065
Gelb 2 bis 200 μl 5.9 cm
67.81 €
960 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 1
Zum Warenkorb hinzufügen
 
10511674
Unterlagen ansehen
Eppendorf™
0030072073
Blau 50 bis 1000 μl 7.6 cm
67.81 €
960 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 16
Zum Warenkorb hinzufügen
 
10541664
Unterlagen ansehen
Eppendorf™
0030072030
Blau 50 bis 1000 μl 7.6 cm PCR Clean
75.65 €
960 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
11-02-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

  • Extrem homogene Oberfläche für maximale Reproduzierbarkeit
  • Extrem hydrophobe Oberfläche für minimalen Probenverlust
  • Luftblasen und Schaumbildung werden bei der Pipettierung deutlich reduziert
  • Autoklavierbar, hohe chemische Beständigkeit
  • Fünf Jahre haltbar
  • Erhältlich als ep Dualfilter T.I.P.S.™ sowie PCR*-rein und in Eppendorf™ Qualität – hervorragend geeignet für alle Arten von Anwendungen
Spezifikation

Spezifikation

Ja
Polypropylen
Pipettiererspitzen mit niedriger Retention
Sicherheitsdatenblatt (SDS)