missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Simport™ Polypropylen-Mikroröhrchen, Oberfläche mit geringer Adhäsion

Verwenden Sie diese Röhrchen für Forschungsverfahren wie Nukleinsäure-Amplifikation oder Arbeit mit Proteinen. Die Simport™ Polypropylen-Mikroröhrchen verfügen über eine niedrige Adhäsionsfläche und bestehen aus speziell formuliertem Polypropylen, um eine maximale Probenausbeute zu erzielen.

Marke:  Simport™ T341-6TLST

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 11641350

  • 161.00 € / 1000 Stück


Verfügbar ab
23-03-2021
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Polypropylen-Röhrchen mit Schraubverschlüssen
  • Verwenden Sie diese Röhrchen bei extremen Temperaturen von -196 bis +121 °C.
  • Zertifiziert frei von RNase, DNase, DNA und Pyrogen.
  • Kein Schmiermittel erforderlich, wodurch die Gefahr einer Probenkontamination ausgeschlossen wird
  • Max. Zentrifugen-RZB: 20,000 x g (nur für Röhrchen ohne Stehrand)
  • Abmessungen (H x Durchm.): 44 x 11 mm
Spezifikation

Spezifikation

2 ml
1000/Pckg.
Freistehend
-196 bis +121 °C
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation