missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Carl Roth™ Sicherheitsstandards, Polypropylen

Made from polypropylene. Carl Roth™ Polypropylene Safety Standards conform to TRBA 250 and DIN EN ISO 23907 certifications.

Marke:  Carl Roth™ E331.1

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 10721523

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen


Beschreibung

Beschreibung

  • Made of polypropylene
  • Conforms to: TRBA 250, DIN EN ISO 23907
  • Universal extractor for the disposal of needles, scalpels, disposable syringes, tubing
  • The size of the slot can be gradually enlarged by breaking out the flaps (except for E329.1)
  • All-round sealing rim and double lid
  • Lid can always be reopened by closing the lid to the first locking position
  • A secure final seal is obtained by pushing the lid through to the second locking position
  • With UN inspection number
  • Oval slot: 55 x 106 mm (except for E329.1, round diameter 50 mm)
  • Maximum filling capacity: 85 percent
Spezifikation

Spezifikation

Safety Standard
2.1 L
Yellow
10/Pk.
Polypropylene
112/143 mm
180 mm
For proper disposal of needles, with universal puller
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote