Learn More
Buerkle™ Sterilisierbare Polypropylenschüssel
Besonders stabile und stapelbare sterilisierbare Polypropylenschüssel mit breiter Haltekante; sich in der Schüssel verfestigende Substanzen können leicht entfernt werden.
Marke: Buerkle™ 0525-1306
17.91 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23267" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01050kg
Beschreibung
- Stapelbar
- Sich verfestigende Substanzen leicht entfernbar
- Polypropylen, weiß
- Autoklavierbar bis zu +121 °C für 20 min
- Sicher für Lebensmittel
Spezifikation
Schlauchtülle | |
Blau | |
Polypropylen | |
6 mm |