missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Huenersdorf™ Sichtboxen, PP, blau, 165 x 100 x 75 mm (VE=4 St.)
Marke: Huenersdorf™ 672300
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.08000kg
Spezifikation
Vorratsbehälter | |
Blau | |
Stapelbar | |
Lebensmittelecht | |
165 x 100 x 75 mm | |
102 mm |
Polypropylen | |
Rechteckig | |
0,73 l, 136 kg | |
1/Packung | |
164 mm | |
74 mm |