missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kartell™ Urin-Behälter aus Polystyrol
Beschreibung
- Einzeln verpackte aseptische Behälter gegen Probenkontamination
- Erleichterte Anwendung präziser Datensammlungspraktiken durch angebrachtes Etikett
- Permanente geprägte Graduierungen zur Bestimmung des gesammelten Volumens
- CE-Kennzeichnung
- IVD-Zulassung
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Urinprobenbehälter |
| Graduated | Ja |
| Material | Polystyrol |
| Kapazität (metrisch) | 200 mL |
| Zertifizierung/Konformität | CE–IVD |
| Verschlussmaterial | Polypropylen |
| Verschlusstyp | Schraubverschluss |
| Durchmesser (metrisch) | 66 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Sammlung von Urin- und biologischen Proben |
| Höhe (metrisch) | 85,5 mm |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?